Przetyczki stopniowane 180 mm

Nr art.: 621800 180
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
długość całkowita 180 mm
materiał Stal specjalna, chromowana.
Rodzaj produktu Przetyczki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 621800 180
EAN / GTIN 4260089051614

Opis

Zastosowanie:

Dzięki stopniowanej formie przetyczka pasujedo wielu rozmiarów kluczy.

Norma:

Zbliżone do DIN 900 C.

Materiał:

Stal specjalna, chromowana.