Klucze krzyżowe nasadowe 3

Nr art.: 621100 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 110×110 mm
rozwartość klucza 1 7 mm
rozwartość klucza 2 8 mm
rozwartość klucza 3 10 mm
rozwartość klucza 4 13 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy 6-kątny
materiał stal do ulepszania cieplnego, chromowana
powierzchnia chromowane
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 621100 3
EAN / GTIN 2050001011909

Opis

Wykonanie:

Z cienkościennej rury ze stali do ulepszania cieplnego, z 4 gniazdami 6-kątnymi o różnych rozwartościach.

Materiał:

Rura stalowa ulepszana cieplnie, chromowana.