{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 41 mm | |
norma | DIN 7444 | |
długość klucza L | 230 mm | |
⌀ pierścienia D | 64,5 mm | |
wysokość pierścienia h | 21 mm | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | fosforanowane | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 619161 41 | |
EAN / GTIN | 4062406097578 | |
Numer producenta | 619161 41 |