{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do kluczy o rozwartości | 46 mm - 55 mm | |
długość | 760 mm | |
⌀ wewnętrzna rury | 25,5 mm | |
⌀ zewnętrzna rury | 31,5 mm | |
powierzchnia | chromowane | |
Rodzaj produktu | Rura nasadzana |
Numer artykułu | 618610 760 | |
EAN / GTIN | 4045197973689 | |
Numer producenta | 618610 760 |