{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 6000 Joker 4 zestaw 1 | |
liczba wkrętaków | 4 | |
rozwartość klucza | 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm | |
położenie pierścienia | 0 stopni | |
liczba zębów | 80 | |
luz | 4,5 stopni | |
materiał | Stal chromowo-molibdenowa. | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
Opakowanie | pokrowiec | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
ogranicznik końcowy po stronie szczęk | tak | |
funkcja przytrzymywania po stronie szczęk | tak | |
z główką obrotową | nie | |
grzechotki przełączalne | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu |
614880 4
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4013288164407
Kopiuj |
|
Numer producenta |
5073290001
Kopiuj |
|
Manufacturer | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |