Klucz płaski / oczkowy z grzechotką JOKER 6000 12 mm

Nr art.: 614870 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
63 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 6000 Joker
rozwartość klucza 12 mm
długość klucza L 170,7 mm
szerokość szczęk b 26,3 mm
wysokość szczęk h1 6,6 mm
wysokość pierścienia h2 8,5 mm
⌀ pierścienia D 25 mm
położenie pierścienia 0 stopni
liczba zębów 80
luz 4,5 stopni
metoda wykonania kute matrycowo
materiał Stal chromowo-molibdenowa.
powierzchnia matowy chromowany
rozwartości kluczy metryczne
grzechotki przełączalne nie
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 614870 12
EAN / GTIN 4013288212603
Numer producenta 05073272001

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. Strona pierścieniowa z mocną grzechotką pierścieniową o drobnym uzębieniu (80 zębów) i małych oporach ruchu, i szczególnie małym luzie 4,5°.
Strona klucza płaskiego z podwójnym profilem 6-kątnym i wymienną, hartowaną płytką metalową służy do przytrzymywania i jako ogranicznik końcowy, zapobiega ześlizgnięciu i umożliwia mały kąt cofania.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, chromowana na matowo.