{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 10 mm | |
rozwartość klucza 2 | 13 mm | |
rozwartość klucza 3 | 17 mm | |
rozwartość klucza 4 | 19 mm | |
długość całkowita L | 210 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 | 26 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 | 35 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h1 | 15 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 | 20 mm | |
liczba zębów | 72 | |
luz | 5 stopni | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
grzechotki przełączalne | tak | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614848 10-19 | |
EAN / GTIN | 4045197722553 | |
Numer producenta | 614848 10-19 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucz oczkowy zapadkowy z 4 rozwartościami, „4 w 1” 10-19
na zamówienie
w magazynie
351 sztuk w magazynie
164,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie
211,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maksymalna wysokość pierścienia h2 | 20 | 20 |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 | 35 | 35 |
luz | 5 | 5 |
powierzchnia | matowy chromowany | matowy chromowany |
rozwartość klucza 2 | 13 | 13 |
rozwartość klucza 3 | 17 | 17 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |