{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 12 mm | |
rozwartość klucza 2 | 13 mm | |
długość całkowita L | 170 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 | 24,6 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 | 26,5 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h1 | 8,9 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 | 9 mm | |
liczba zębów | 5 | |
luz | 5 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614845 12X13 | |
EAN / GTIN | 4045197415899 | |
Numer producenta | 614845 12X13 |