• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Zestaw kluczy płaskich / oczkowych z grzechotką, w pokrowcu zwijanym, liczba wkrętaków: 4

Nr art.: 614810 4

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba wkrętaków Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba wkrętaków 4
rozwartość klucza 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm
luz 5 stopni
metoda wykonania kute matrycowo
materiał Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia matowy chromowany
Opakowanie Pokrowiec zwijany
rozwartości kluczy metryczny
z główką obrotową nie
grzechotki przełączalne nie
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 614810 4
EAN / GTIN 4045197553607
Numer producenta 614810 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. Oczko o szczególnie lekkobieżnej zapadce. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana na matowo.

W dostawie:

Po 1 kluczu nr 614800 w rozm. 10; 13; 17; 19.

Wskazówka:

Zamienne pokrowce zwijane zob. nr 614835 / 614836.