Zestaw kluczy płaskich dwustronnych, małych6 elem.

Nr art.: 612420
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 714T-6D
liczba wkrętaków 6
rozwartość klucza 3×3,5 mm; 4×4,5 mm; 5×5,5 mm; 6×6,5 mm; 7×8 mm; 9×10 mm
rozwartości kluczy metryczny
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 612420
EAN / GTIN 4020772051525
Numer producenta 51524

Opis

Wykonanie:

Klucze bardzo płaskie (1,5 mm lub 2 mm od rozwartości SW 7), o różnej rozwartości po obu stronach, w pokrowcu z tworzywa sztucznego.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, wycinana laserowo, hartowana i niklowana.

W dostawie:

Po 1 małym kluczu płaskim dwustronnym / SW: 3×3,5; 4×4,5; 5×5,5; 6×6,5; 7×8; 9×10 mm