{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 24 mm | |
rozwartość klucza 2 | 27 mm | |
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
długość klucza L | 265 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 54 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 60 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 9 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
powierzchnia | fosforanowane | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610900 24X27 | |
EAN / GTIN | 4045197384294 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klucze płaskie, 2-stronne 24X27 mm
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie
34,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
79 sztuk w magazynie
39,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
55 sztuk w magazynie
50,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
nieiskrzący | nie | nie | nie |
położenie szczęki 1 | 15 | 15 | 15 |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 54 | 54 | 54 |
długość klucza L | 265 | 265 | 280 |
rozwartość klucza 2 | 27 | 27 | 27 |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczny | metryczne |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |