Osełka do ściernic diamentowych i ściernic z CBN, rodzaj i wielkość ziarna: EK600

Nr art.: 599800 EK600
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
107 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodzaj i wielkość ziarna Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: A

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne korund szlachetny
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 600
Specyfikacja A600V
długość 100 mm
szerokość 25 mm
wysokość 13 mm
do ściernic o wielkości ziarna < 46 µm
Rodzaj produktu Osełki kamienne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 599800 EK600
Kopiuj
EAN / GTIN 9003170335317
Kopiuj
Numer producenta 33531
Kopiuj
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

Osełki o różnych wymiarach i jednorodnej strukturze.
osełki z korundu szlachetnego ze spoiwem ceramicznym (zastosowanie standardowe).

Zastosowanie:

  • ostrzenie (oczyszczanie) ściernic o ścierniwie z diamentu i CBN , po obciąganiu albo podczas szlifowania. W wyniku przemieszczenia spoiwa i odkrycia ziaren, ściernica odzyskuje własności skrawające
  • zastosowanie ręczne albo stacjonarne na szlifierkach przystosowanych do szlifowania wgłębnego
  • zalecane szlifowanie na mokro.

Wskazówka:

Osełki powinny być przechowywane w środowisku wilgotnym

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka