Obciągacze diamentowe walcowe, masa diamentu: 0,4ct

Nr art.: 599700 0,4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

masa diamentu (ct) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: D

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ obciągacza jednofrakcyjny
oznaczenie ziarnistości D
⌀ główki D1 8 mm
Długość całkowita L 80 mm
masa diamentu 0,4 ct
do ściernic o wymiarach ⌀125×30 − ⌀250×15 mm
Rodzaj produktu Obciągacze ręczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 599700 0,4
EAN / GTIN 9003172494586
Numer producenta 249458

Opis

Wykonanie:

Standardowy obciągacz do wszystkich maszyn, z odpowiednim uchwytem. Są to obciągaczejednorazowe po osiągnięciu granicznego zużycia należy go całkowicie wymienić (przekładanie w oprawce nie jest możliwe).
obciągacz diamentowy jednoostrzowy , jednorazowy.

Zastosowanie:

Do dokładnego obciągania i ostrzenia ściernic, w celu odtworzenia zdefiniowanego stanu ściernicy (bicie poprzeczne i wzdłużne, kształt, struktura powierzchni, charakterystyka szlifowania). Do produkcji jednostkowej i małoseryjnej, dbać o odpowiednie chłodzenie i smarowanie. Zamocowanie na małym wysięgu (długość swobodna < 2×D) zapobiega drganiom.
do prostych, nieco wypukłych i wklęsłych kształtów ściernic do szlifowania wałków, płaszczyzn, otworów i szlifowania bezkłowego . Koniecznie zwracać uwagę na odpowiednie położenie (pochylenie o 3° do 15° względem osi ściernicy, dla obu kierunków osi). W celu równomiernego zużycia regularnie obracać obciągacz o 90°.