Dispositif de dressage de rechange STEEL

Nr art.: 599110 STEEL
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
79 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Type Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ rolki 55 mm
    szerokość rolki 24 mm
    Rodzaj produktu Obciągacze ręczne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 599110 STEEL
    EAN / GTIN 2050001694478
    Numer producenta 7010 02

    Opis

    Exécution:

    Dispositif de dressage de rechange pour dresseurs de meules avec manche en bois.
    Dresseur de meules SIEVERT avec disques dentés profilés en U en acier suédois trempé et particulièrement résistant à l’usure.

    Utilisation:

    Pour l’affûtage ou le dressage grossier de meules.

    Adapté(s) pour:

    Dresseurs de meules en acier code art. 599100 STEEL.