Obciągacze do ściernic tarczowych, Typ: DIA

Nr art.: 599100 DIA
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: D

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał segmentu obciągającego segment diamentowy
oznaczenie ziarnistości D
długość całkowita 420 mm
do ściernic tarczowych o ⌀ 250 mm - 600 mm
Rodzaj produktu Obciągacze ręczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 599100 DIA
Kopiuj
EAN / GTIN 9003172495606
Kopiuj
Numer producenta 249560
Kopiuj
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

Solidny, poręczny uchwyt drewniany. Stabilna, metalowa osłona zapobiega wydobywaniu się strumienia ścierniwa i iskier.
ze stałymi, diamentowymi segmentami obciągacza dla uzyskania najwyższej odporności na ścieranie.

Zastosowanie:

Do obciągania zgrubnego lub ostrzenia ściernic tarczowych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka