• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Ściernica laboratoryjna do przecinania SECUR LAB D×T×H (mm) 60

Nr art.: 598740 60
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    109,61  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    91,36  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • metoda szlifowania: przecinanie
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • Kształt: 41N

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

metoda szlifowania przecinanie
Materiały ścierne Korund, wiązany żywicą syntetyczną, bez tkaniny wzmacniającej
oznaczenie ziarnistości A
specyfikacja A80-BM
zoptymalizowane dla materiału Stal.; stal
Kształt 41N
⌀ tarcz D 350 mm
grubość tarczy T 2,5 mm
⌀ otworu H 32 mm
Maszyna napędowa Przecinarki stacjonarne
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 598740 60
EAN / GTIN 9003171673340
Numer producenta 167334

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne, laboratoryjne ściernice do cięcia SECUR LAB , z korundu i ze spoiwem z żywicy syntetycznej, bez tkaniny, do przecinania stali, wszelkiego rodzaju stali proszkowych i wszystkich metali o różnej twardości zawierających żelazo.
średnio twarda ściernica do przecinania materiałów o twardości ok. 20-62 HRC (250-700 HV). Specyfikacja: A80-BM.

Zastosowanie:

  • przecinanie metalurgicznych próbek na stacjonarnych szlifierkach-przecinarkach w laboratorium
  • praca wyłącznie na mokro, konieczne stosowanie emulsji chłodząco-smarującej
  • prędkość robocza 30-maksymalnie 50 m/s
  • zbyt duży docisk może spowodować utratę stabilności.