{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
metoda szlifowania | przecinanie | |
Materiały ścierne | diament | |
oznaczenie ziarnistości | D | |
ziarnistość | D151 | |
specyfikacja | D151C100B-W-Carbide | |
zoptymalizowane dla materiału | Węglik spiekany | |
Kształt | 1A1R | |
⌀ tarcz D | 150 mm | |
grubość tarczy T | 1 mm | |
⌀ otworu H | 20 mm | |
szerokość okładziny U | 1 mm | |
grubość okładziny X | 5 mm | |
Maszyna napędowa | Przecinarki stacjonarne | |
zalecana prędkość obwodowa | 20 m/s - 40 m/s | |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania |
Numer artykułu | 598630 D151 | |
EAN / GTIN | 9003172789798 | |
Numer producenta | 278979 |