Ściernica diamentowa do przecinania D×T×H (mm) D126

Nr art.: 598620 D126
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • metoda szlifowania: przecinanie
  • oznaczenie ziarnistości: D
  • Kształt: 1A1R

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    metoda szlifowania przecinanie
    Materiały ścierne diament
    oznaczenie ziarnistości D
    ziarnistość D126
    specyfikacja D126C100B-W-Carbide
    zoptymalizowane dla materiału Węglik spiekany
    Kształt 1A1R
    ⌀ tarcz D 125 mm
    grubość tarczy T 1 mm
    ⌀ otworu H 20 mm
    szerokość okładziny U 1 mm
    grubość okładziny X 5 mm
    Maszyna napędowa Przecinarki stacjonarne
    zalecana prędkość obwodowa 20 m/s - 40 m/s
    Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 598620 D126
    EAN / GTIN 9003171010008
    Numer producenta 101000

    Tabela zastosowań

    węglik spiekany (HM)
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    kamień
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wysokowydajne ściernice do przecinania , z okładziną diamentową w spoiwie z żywic syntetycznych, o bardzo dużej trwałości i ostrości.
    Spezifikation: D126/D151C100B-W-Carbide.

    Zastosowanie:

    • do przecinania węglików spiekanych na stacjonarnych szlifierko-przecinarkach
    • zalecane szlifowanie na mokro (trwałość, temperatura, wydajność)
    • prędkość robocza 20-40 m/s.