Ściernice do przecinania (D)×grub. (T)×otw. (H) (mm)

Nr art.: 598520
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    40,76  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    33,99  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
  • metoda szlifowania: przecinanie
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • Kształt: 41N

Szczegóły produktu

Dane techniczne

metoda szlifowania przecinanie
Materiały ścierne Korund, wiązany żywicą syntetyczną, bez tkaniny wzmacniającej
oznaczenie ziarnistości A
specyfikacja A60N5B68 HSS
zoptymalizowane dla materiału Stal.; HSS
Kształt 41N
⌀ tarcz D 125 mm
grubość tarczy T 1 mm
⌀ otworu H 20 mm
Maszyna napędowa Przecinarki stacjonarne
zalecana prędkość obwodowa 30 m/s - 50 m/s
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 598520
EAN / GTIN 9009012820799
Numer producenta 282079

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ściernice korundowe do przecinania, ze spoiwem z żywic syntetycznych, bez tkaniny, do wszystkich stali i HSS.

Zastosowanie:

  • Cięcie nastacjonarnych szlifierko - przecinarkach (bez tkaniny wzmacniającej, to znaczynie nadają się do przecinania za pomocą narzędzi ręcznych).
  • Prędkość robocza 30, maksymalnie 80 m/s.

Specyfikacja:

A60N5B68 HSS.

Wskazówka:

Ściernice do ostrzenia brzeszczotów pił dostarczane na zamówienie.