{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiały ścierne | diament | |
oznaczenie ziarnistości | D | |
ziarnistość | D64 | |
specyfikacja | D64BXP-P STARTEX XP-P | |
Kształt | 12V9 | |
⌀ tarcz D | 125 mm | |
grubość tarczy T | 25 mm | |
⌀ otworu H | 20 mm | |
szerokość okładziny W po stronie czołowej | 3 mm | |
grubość okładziny X | 10 mm | |
Rodzaj produktu | Ściernice garnkowe, |
Numer artykułu | 597966 D64 | |
EAN / GTIN | 9003172004648 | |
Numer producenta | 34056064 |