Ściernice garnkowe diamentowe STARTEC XP-P śr. (D)×gr. (T)×otw. (H) (mm) D64

Nr art.: 597954 D64
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: D
  • Kształt: 11V9

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Materiały ścierne diament
    oznaczenie ziarnistości D
    ziarnistość D64
    specyfikacja D64BXP-P STARTEX XP-P
    Kształt 11V9
    ⌀ tarcz D 100 mm
    grubość tarczy T 35 mm
    ⌀ otworu H 20 mm
    szerokość okładziny W po stronie czołowej 3 mm
    grubość okładziny X 10 mm
    Rodzaj produktu Ściernice garnkowe,

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 597954 D64
    EAN / GTIN 9003172004617
    Numer producenta 34039199

    Tabela zastosowań

    węglik spiekany (HM)
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wysokowydajne ściernice garnkowe ze ścierniwem diamentowym w spoiwie metalowym, o większej wytrzymałości i optymalnym osadzeniu ziaren diamentowych. Zmniejszenie sił skrawania dzięki optymalnemu doborowi ziarna i spoiwa umożliwia osiągnięcie najwyższej wydajności szlifowania oraz dużej prędkości posuwów. Wysoka wytrzymałość krawędzi poprawia dokładność profilu również przy wysokich posuwach i przedłuża okres pomiędzy obciąganiami przy stałej jakości powierzchni. Specyfikacja: D64BXP-P STARTEC XP-P.

    Zastosowanie:

    Wysokowydajne ostrzenie (szlifowanie rowków) obrotowych narzędzi skrawających z VHM. Do szlifowania na mokro z użyciem oleju (zalecane) albo emulsji / wody.