Ściernice garnkowe diamentowe D×T×H (mm) D64

Nr art.: 597810 D64
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • metoda szlifowania: Ostrzenie narzędzi
  • oznaczenie ziarnistości: D
  • Kształt: 4A2

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    metoda szlifowania Ostrzenie narzędzi
    Materiały ścierne diament
    oznaczenie ziarnistości D
    ziarnistość D64
    specyfikacja D64C50B DIAGO W-Carbide
    Kształt 4A2
    ⌀ tarcz D 125 mm
    grubość tarczy T 10 mm
    ⌀ otworu H 20 mm
    szerokość okładziny W po stronie czołowej 5 mm
    grubość okładziny X 2 mm
    Rodzaj produktu Talerze szlifierskie

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 597810 D64
    EAN / GTIN 9003170867344
    Numer producenta 86734

    Tabela zastosowań

    węglik spiekany (HM)
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Ściernice garnkowe i talerzowe z pokryciem diamentowym.
    drobnoziarniste, w celu zapewnienia najwyższej jakości powierzchni, przy dużej wydajności. Specyfikacja: D64C50B DIAGO W-Carbide.

    Zastosowanie:

    Uniw. zastosowanie. Do ostrzenia narzędzi na wszystkich używanych szlifierkach - ostrzarkach . Do ostrzenia narzędzi z węglików spiek. i niezawierających żelaza, dających krótki wiór . Nadają się do szlifowania na sucho, możliwe jest jednak stosowanie na mokro.