{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
metoda szlifowania | Ostrzenie narzędzi | |
Materiały ścierne | diament | |
oznaczenie ziarnistości | D | |
ziarnistość | D151 | |
specyfikacja | D151C75B DIAGO W-Carbide | |
Kształt | 12A2F | |
⌀ tarcz D | 125 mm | |
grubość tarczy T | 23 mm | |
⌀ otworu H | 20 mm | |
szerokość okładziny W po stronie czołowej | 5 mm | |
grubość okładziny X | 4 mm | |
Rodzaj produktu | Talerze szlifierskie |
Numer artykułu | 597750 D151 | |
EAN / GTIN | 9003177313998 | |
Numer producenta | 731399 |