Ściernice garnkowe diamentowe D×T×H (mm) D64

Nr art.: 597700 D64
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
  • metoda szlifowania: Ostrzenie narzędzi
  • oznaczenie ziarnistości: D
  • Kształt: 12A2D

Szczegóły produktu

Dane techniczne

metoda szlifowania Ostrzenie narzędzi
Materiały ścierne diament
oznaczenie ziarnistości D
ziarnistość D64
specyfikacja D64C50B DIAGO W-Carbide
Kształt 12A2D
⌀ tarcz D 100 mm
grubość tarczy T 25 mm
⌀ otworu H 20 mm
szerokość okładziny W po stronie czołowej 6 mm
grubość okładziny X 2 mm
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 597700 D64
EAN / GTIN 9003170380126
Numer producenta 38012

Tabela zastosowań

węglik spiekany (HM)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ściernice garnkowe i talerzowe z pokryciem diamentowym.
drobnoziarniste, w celu zapewnienia najwyższej jakości powierzchni, przy dużej wydajności. Specyfikacja: D64C50B DIAGO W-Carbide.

Zastosowanie:

Uniw. zastosowanie. Do ostrzenia narzędzi na wszystkich używanych szlifierkach - ostrzarkach . Do ostrzenia narzędzi z węglików spiek. i niezawierających żelaza, dających krótki wiór . Nadają się do szlifowania na sucho, możliwe jest jednak stosowanie na mokro.