{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
metoda szlifowania | Ostrzenie narzędzi | |
Materiały ścierne | diament | |
oznaczenie ziarnistości | D | |
ziarnistość | D64 | |
specyfikacja | D64C50B DIAGO W-Carbide | |
Kształt | 11V9 | |
⌀ tarcz D | 100 mm | |
grubość tarczy T | 35 mm | |
⌀ otworu H | 20 mm | |
szerokość okładziny W po stronie czołowej | 3 mm | |
grubość okładziny X | 10 mm | |
Rodzaj produktu | Ściernice garnkowe, |
Numer artykułu | 597540 D64 | |
EAN / GTIN | 9003177213038 | |
Numer producenta | 721303 |