{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
metoda szlifowania | Ostrzenie narzędzi | |
Materiały ścierne | diament | |
oznaczenie ziarnistości | D | |
ziarnistość | D15 | |
specyfikacja | D15C50B | |
Kształt | 11A2 | |
⌀ tarcz D | 75 mm | |
grubość tarczy T | 26 mm | |
⌀ otworu H | 20 mm | |
szerokość okładziny W po stronie czołowej | 8 mm | |
grubość okładziny X | 2 mm | |
Rodzaj produktu | Ściernice garnkowe, |
Numer artykułu | 597111 D15 | |
EAN / GTIN | 9003175860241 | |
Numer producenta | 586024 |