{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
metoda szlifowania | szlifierek stołowych | |
Materiały ścierne | Karborund (SiC) | |
oznaczenie ziarnistości | SiC | |
ziarnistość | 46 | |
ziarnistość | średni | |
specyfikacja | Węglik krzemu zielony, stopień twardości H | |
⌀ wewn. pierścienia redukcyjnego | 25 mm; 20 mm; 16 mm | |
Kształt | 1 | |
⌀ tarcz D | 125 mm | |
grubość tarczy T | 20 mm | |
⌀ otworu H | 32 mm | |
maks. prędkość obwodowa | 40 m/s | |
Rodzaj produktu | Tarcza szlifierska |
Numer artykułu | 596100 SC46 | |
EAN / GTIN | 9003172028163 | |
Numer producenta | 34287482 |