Ściernica precyzyjna do otworów D×T×H (mm)

Nr art.: 595043
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    30,87  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    25,72  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT
  • metoda szlifowania: Otwór
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • Kształt: 5

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    metoda szlifowania Otwór
    Materiały ścierne Wysokowydajny korund specjalny
    oznaczenie ziarnistości A
    specyfikacja 97A802I5V112 stal uniwersalnego przeznaczenia
    Kształt 5
    ⌀ tarcz D 40 mm
    grubość tarczy T 40 mm
    ⌀ otworu H 13 mm
    ⌀ wgłębienia P 20 mm
    głębokość wgłębienia F 1 20 mm
    Rodzaj produktu Ściernica do otworów

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 595043
    EAN / GTIN 9003176647445
    Numer producenta 664744

    Tabela zastosowań

    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    INOX
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wysokowydajne ściernice ze specjalnego korundu do otworów, ze spoiwem ceramicznym. 

    Zastosowanie:

    uniwersalne zastosowanie do szlifowania otworów, np. przelotowych, pasowanych.

    Specyfikacja:

    97A802I5V112 Steel universal.