Ściernica precyzyjna VIB-STAR DIAMENTOWA D×T×H (mm) D126 3 mm

Nr art.: 592055 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Grubość okładziny X (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • metoda szlifowania: do wałków; Szlifowanie płaszczyzn
  • oznaczenie ziarnistości: D
  • Kształt: 1A1

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

metoda szlifowania do wałków; Szlifowanie płaszczyzn
Materiały ścierne Diament
oznaczenie ziarnistości D
specyfikacja D126C75B-VIB-STAR W-Carbide
Kształt 1A1
⌀ tarcz D 300 mm
grubość tarczy T 20 mm
⌀ otworu H 127 mm
szerokość okładziny U 20 mm
grubość okładziny X 3 mm
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 592055 3
EAN / GTIN 9003173021309
Numer producenta 34448319

Tabela zastosowań

węglik spiekany (HM)
 
Ti
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ściernice płaskie i ściernice do szlifowania wałków pokryte ścierniwem o bardzo dobrych właściwościach ściernych (CBN lub diamentowe), ze spoiwem z żywicy syntetycznej. Korpus ściernicy VIB-STAR, o zoptymalizowanych drganiach i wysokiej wytrzymałości, umożliwiaduże tłumienie , zapew. spokojny i równomierny proces szlifowania i wys. jakość pow. 
  • ekstremalne zwiększenie wydajności (współczynnik G) w stosunku do ścierniw konwencjonalnych
  • tłumiąca drgania konstrukcja korpusu istotnie zwiększa trwałość
  • ciągły efekt samoostrzący, dzięki równomiernemu zwiększaniu wydajności i unikaniu cyklicznych okresów ostrzenia.

Pokrycie diamentowe do wysokowydajnego szlifowania materiałów niezawierających żelaza, dających krótki wiór , jak węgliki spiekane, mat. ceramiczne (PKS), powłoki z twardych materiałów.

Zastosowanie:

  • uniwersalne zastosowanie do wszystkich materiałów powyżej twardości ok. 58 HRC (granica opłacalności)
  • do szlifowania płaszczyzn i wałków (szlifowanie wzdłużne, szlifow. wcinające proste)
  • we wszystkich szlifierkach używanych w budowie form, narzędzi i maszyn (np. B. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman);
  • konieczne chłodzenie z zastosowaniem emulsji lub oleju szlifierskiego
  • ściernice diamentowe i z CBN, o bardzo dobrych właściwościach ściernych, stosuje się zawsze o szerokości równej maksymalnie połowie szerokości ściernic konwencjonalnych.

Specyfikacja:

D126C75B-VibStar W-Carbide.

Wskazówka:

Przed pierwszym szlifowaniem ściernice te można obciągać na bloku z miękkiej stali z dosuwem ok. 0,02 mm. Alternatywnie także obciągaczem nr 599600. Ostrzenie ściernic (otwieranie spoiwa) osełką nr 599840.