{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
metoda szlifowania | do wałków; Szlifowanie płaszczyzn | |
Materiały ścierne | Diament | |
oznaczenie ziarnistości | D | |
specyfikacja | D126C75B-VIB-STAR W-Carbide | |
Kształt | 1A1 | |
⌀ tarcz D | 300 mm | |
grubość tarczy T | 20 mm | |
⌀ otworu H | 76,2 mm | |
szerokość okładziny U | 20 mm | |
grubość okładziny X | 3 mm | |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania |
Numer artykułu | 592050 3 | |
EAN / GTIN | 9009012027426 | |
Numer producenta | 34448317 |