Ściernica precyzyjna VIB-STAR CBN D×T×H (mm) B126, 225 × 15 × 51, Grubość okładziny X: 3mm

Nr art.: 592015 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Grubość okładziny X (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • metoda szlifowania: do wałków; Szlifowanie płaszczyzn
  • oznaczenie ziarnistości: CBN
  • Kształt: 1A1

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

metoda szlifowania do wałków; Szlifowanie płaszczyzn
Materiały ścierne Azotek boru o kryształach sześciennych
oznaczenie ziarnistości CBN
specyfikacja B126C50B-VIB-STAR HSS
Kształt 1A1
⌀ tarcz D 225 mm
grubość tarczy T 15 mm
⌀ otworu H 51 mm
szerokość okładziny U 15 mm
grubość okładziny X 3 mm
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 592015 3
EAN / GTIN 9003173021392
Numer producenta 34448324

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ściernice płaskie i ściernice do szlifowania wałków pokryte ścierniwem o bardzo dobrych właściwościach ściernych (CBN lub diamentowe), ze spoiwem z żywicy syntetycznej. Korpus ściernicy VIB-STAR, o zoptymalizowanych drganiach i wysokiej wytrzymałości, umożliwiaduże tłumienie , zapew. spokojny i równomierny proces szlifowania i wys. jakość pow. 
  • ekstremalne zwiększenie wydajności (współczynnik G) w stosunku do ścierniw konwencjonalnych
  • tłumiąca drgania konstrukcja korpusu istotnie zwiększa trwałość
  • ciągły efekt samoostrzący, dzięki równomiernemu zwiększaniu wydajności i unikaniu cyklicznych okresów ostrzenia.

Okładzina z CBN do wysokowydajnego szlifowania materiałów zawierających żelazo, długowiórowych, jak np. hartowanych, wysokostopowych stali chromowych, stali HSS (wraz ze stalami proszkowymi) i stopów na bazie niklu.

Zastosowanie:

  • uniwersalne zastosowanie do wszystkich materiałów powyżej twardości ok. 58 HRC (granica opłacalności)
  • do szlifowania płaszczyzn i wałków (szlifowanie wzdłużne, szlifow. wcinające proste)
  • we wszystkich szlifierkach używanych w budowie form, narzędzi i maszyn (np. B. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman);
  • konieczne chłodzenie z zastosowaniem emulsji lub oleju szlifierskiego
  • ściernice diamentowe i z CBN, o bardzo dobrych właściwościach ściernych, stosuje się zawsze o szerokości równej maksymalnie połowie szerokości ściernic konwencjonalnych.

Specyfikacja:

B126C50B-VIB-STAR HSS

Wskazówka:

Przed pierwszym szlifowaniem ściernice te można obciągać na bloku z miękkiej stali z dosuwem ok. 0,02 mm. Alternatywnie także obciągaczem nr 599600. Ostrzenie ściernic (otwieranie spoiwa) osełką nr 599840.