Ściernica precyzyjna VIB-STAR CBN D×T×H (mm) B126 3 mm

Nr art.: 592010 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Grubość okładziny X (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • metoda szlifowania: do wałków; Szlifowanie płaszczyzn
  • oznaczenie ziarnistości: CBN
  • Kształt: 1A1

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    metoda szlifowania do wałków; Szlifowanie płaszczyzn
    Materiały ścierne Azotek boru o kryształach sześciennych
    oznaczenie ziarnistości CBN
    specyfikacja B126C50B-VIB-STAR HSS
    Kształt 1A1
    ⌀ tarcz D 200 mm
    grubość tarczy T 15 mm
    ⌀ otworu H 51 mm
    szerokość okładziny U 15 mm
    grubość okładziny X 3 mm
    Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 592010 3
    EAN / GTIN 9003173021347
    Numer producenta 34448295

    Tabela zastosowań

    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    INOX
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Ściernice płaskie i ściernice do szlifowania wałków pokryte ścierniwem o bardzo dobrych właściwościach ściernych (CBN lub diamentowe), ze spoiwem z żywicy syntetycznej. Korpus ściernicy VIB-STAR, o zoptymalizowanych drganiach i wysokiej wytrzymałości, umożliwiaduże tłumienie , zapew. spokojny i równomierny proces szlifowania i wys. jakość pow. 
    • ekstremalne zwiększenie wydajności (współczynnik G) w stosunku do ścierniw konwencjonalnych
    • tłumiąca drgania konstrukcja korpusu istotnie zwiększa trwałość
    • ciągły efekt samoostrzący, dzięki równomiernemu zwiększaniu wydajności i unikaniu cyklicznych okresów ostrzenia.

    Okładzina z CBN do wysokowydajnego szlifowania materiałów zawierających żelazo, długowiórowych, jak np. hartowanych, wysokostopowych stali chromowych, stali HSS (wraz ze stalami proszkowymi) i stopów na bazie niklu.

    Zastosowanie:

    • uniwersalne zastosowanie do wszystkich materiałów powyżej twardości ok. 58 HRC (granica opłacalności)
    • do szlifowania płaszczyzn i wałków (szlifowanie wzdłużne, szlifow. wcinające proste)
    • we wszystkich szlifierkach używanych w budowie form, narzędzi i maszyn (np. B. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman);
    • konieczne chłodzenie z zastosowaniem emulsji lub oleju szlifierskiego
    • ściernice diamentowe i z CBN, o bardzo dobrych właściwościach ściernych, stosuje się zawsze o szerokości równej maksymalnie połowie szerokości ściernic konwencjonalnych.

    Specyfikacja:

    B126C50B-VIB-STAR HSS

    Wskazówka:

    Przed pierwszym szlifowaniem ściernice te można obciągać na bloku z miękkiej stali z dosuwem ok. 0,02 mm. Alternatywnie także obciągaczem nr 599600. Ostrzenie ściernic (otwieranie spoiwa) osełką nr 599840.