Precyzyjne ściernice płaskie Ø (D)×grub. (T)×otw. (H) (mm) C60

Nr art.: 591810 C60
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • metoda szlifowania: Szlifowanie płaszczyzn
  • oznaczenie ziarnistości: SiC
  • Kształt: 1

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

metoda szlifowania Szlifowanie płaszczyzn
Materiały ścierne Walec z ziarna karborundowego
oznaczenie ziarnistości SiC
specyfikacja C60J11V18
Kształt 1
⌀ tarcz D 300 mm
grubość tarczy T 40 mm
⌀ otworu H 127 mm
Rodzaj produktu Ściernica do płaszczyzn

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 591810 C60
EAN / GTIN 9003170369183
Numer producenta 36918

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
węglik spiekany (HM)
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
kamień
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne ściernice płaskie ze spoiwem o wysokiej porowatości zapewnia zmniejszenie obciążenia termicznego i minimalne zużycie obciągacza diamentowego.
  • Możliwość uniwersalnego zastosowania przy szlifowaniu wahadłowym, dzięki temu wymiana ściernic w codziennej pracy jest o wiele rzadsza.
  • Do stosowania we wszystkich szlifierkach używanych w budowie form, narzędzi i maszyn, np. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Konieczne chłodzenie emulsją, przy obróbce materiałów dających długi wiór koniecznie pamiętać o stosowaniu cieczy chłodząco-smarującej.

Węglik krzemu z otwartymi porami o małej tendencji do przykładania. Nadaje się do obróbki aluminium, metali nieżelaznych, tytanu, węglika spiekanego i żeliwa szarego.

Specyfikacja:

C60J11V18*

Wskazówka:

Ściernice profilowe do płaszczyzn dostarczane na zamówienie.