Precyzyjne ściernice płaskie Ø (D)×grub. (T)×otw. (H) (mm), 300×50×76,2

Nr art.: 591426
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT
  • metoda szlifowania: Szlifowanie płaszczyzn
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • Kształt: 7

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

metoda szlifowania Szlifowanie płaszczyzn
Materiały ścierne korund specjalny
oznaczenie ziarnistości A
specyfikacja SD78A80II8PVB3F
Kształt 7
⌀ tarcz D 300 mm
grubość tarczy T 50 mm
⌀ otworu H 76,2 mm
⌀ wgłębienia P 155 mm
głębokość wgłębienia F 1 10 mm
głębokość wgłębienia G 2 10 mm
Rodzaj produktu Ściernica do płaszczyzn

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 591426
EAN / GTIN 9003176644987
Numer producenta 664498

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne ściernice płaskie ze spoiwem o wysokiej porowatości zapewnia zmniejszenie obciążenia termicznego i minimalne zużycie obciągacza diamentowego.
  • Możliwość uniwersalnego zastosowania przy szlifowaniu wahadłowym, dzięki temu wymiana ściernic w codziennej pracy jest o wiele rzadsza.
  • Do stosowania we wszystkich szlifierkach używanych w budowie form, narzędzi i maszyn, np. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Konieczne chłodzenie emulsją, przy obróbce materiałów dających długi wiór koniecznie pamiętać o stosowaniu cieczy chłodząco-smarującej.

Korund specjalny do obróbki narzędzi hartowanych, ze stali wysokostopowej oraz stali narzędziowych, do nawęglania, stellitów i żeliwa utwardzonego. Ściernice o ziarnie 80 są o wiele wydajniejsze, zwłaszcza przy obróbce twardych materiałów.
Kształt 7 z obustronnym wycięciem

Specyfikacja:

SD78A80II8PVB3F

Wskazówka:

Ściernice profilowe do płaszczyzn dostarczane na zamówienie.