{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
metoda szlifowania | Szlifowanie płaszczyzn | |
specyfikacja | SD33A46JJ8PVO3F | |
Kształt | 7 | |
⌀ tarcz D | 400 mm | |
grubość tarczy T | 100 mm | |
⌀ otworu H | 127 mm | |
⌀ wgłębienia P | 190 mm | |
głębokość wgłębienia F 1 | 40 mm | |
głębokość wgłębienia G 2 | 10 mm | |
Rodzaj produktu | Ściernica do płaszczyzn |
Numer artykułu | 590692 A46 | |
EAN / GTIN | 9003172029931 | |
Numer producenta | 34211468 |