• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Ściernica precyzyjna płaska Strato D×T×H (mm)

Nr art.: 590640
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT
  • metoda szlifowania: Szlifowanie płaszczyzn
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • Kształt: 5

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

metoda szlifowania Szlifowanie płaszczyzn
oznaczenie ziarnistości A
specyfikacja F13A46HH11PV
Kształt 5
⌀ tarcz D 400 mm
grubość tarczy T 50 mm
⌀ otworu H 127 mm
⌀ wgłębienia P 200 mm
głębokość wgłębienia F 1 10 mm
Rodzaj produktu Ściernica do płaszczyzn

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 590640
EAN / GTIN 9003175937127
Numer producenta 593712

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne ściernice płaskie ze spoiwem o wysokiej porowatości zapewnia zmniejszenie obciążenia termicznego i minimalne zużycie obciągacza diamentowego.
  • Możliwość uniwersalnego zastosowania przy szlifowaniu wahadłowym, dzięki temu wymiana ściernic w codziennej pracy jest o wiele rzadsza.
  • Do stosowania we wszystkich szlifierkach używanych w budowie form, narzędzi i maszyn, np. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Konieczne chłodzenie emulsją, przy obróbce materiałów dających długi wiór koniecznie pamiętać o stosowaniu cieczy chłodząco-smarującej.

Specjalnie obrobiony korund szlachetny do obróbki stali niestopowych i niskostopowych oraz niehartowanych.
Kształt 5 z jednostronnym wycięciem

Zastosowanie:

Do szlifowania zgrubnego.

Specyfikacja:

F13A46HH11PV

Wskazówka:

Ściernice profilowe do płaszczyzn dostarczane na zamówienie.