{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
liczba zębów na cal | 4 / 6 | |
średnica | 51 mm | |
zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej | 170 min-1 | |
zalecana prędkość obrotowa w stali INOX | 85 min-1 | |
zalecana prędkość obrotowa w aluminium | 255 min-1 | |
Rodzaj produktu | Otwornice |
Numer artykułu | 589050 51 | |
EAN / GTIN | 4045197221032 | |
Numer producenta | 589050 51 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Otwornice bimetalowe, średnica: 51mm
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
46,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
79,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zalecana prędkość obrotowa w aluminium | 255 min-1 | 255 min-1 |
zalecana prędkość obrotowa w stali INOX | 85 min-1 | 85 min-1 |
zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej | 170 min-1 | 170 min-1 |
liczba zębów na cal | 4 / 6 | 4 / 6 |
średnica | 51 mm | 51 mm |
Rodzaj produktu | Otwornice | Otwornice |