Otwornice bimetalowe 92 mm

Nr art.: 589010 92
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

średnica (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • liczba zębów na cal: 4 / 6

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    liczba zębów na cal 4 / 6
    średnica 92 mm
    zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej 95 min-1
    zalecana prędkość obrotowa w stali INOX 45 min-1
    zalecana prędkość obrotowa w aluminium 140 min-1
    Rodzaj produktu Otwornice

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 589010 92
    EAN / GTIN 4045197158642
    Numer producenta 589010 92

    Opis

    Wykonanie:

    Solidna i niełamliwa konstrukcja ze zmiennym uzębieniem na elastycznym korpusie ze specjalnej stali (bimetal). Wzmocnione, sztywne dno posiada gwint i otwory zabierakowe (od ⌀ 32 mm) do pewnego mocowania na trzpieniu. Wysokiej jakości zęby ze stali szybkotnącej, ich geometria oraz wąskie tolerancje wymiarów gwarantują bardzo dobrą wydajność skrawania i dużą trwałość.
    • uzębienie Vario 4/6 zębów na cal zapewnia pracę bez wibracji
    • maksymalna głębokość cięcia dla wszystkich rozmiarów 38 mm.
    • precyzyjnie zeszlifowane zęby - najszybsze piłowanie i czyste krawędzie cięcia.

    Zastosowanie:

    Do wiertarek stacjonarnych, tokarek i elektrycznych wiertarek ręcznych o odpowiednich obrotach. Do wycinania okrągłych otworów w materiałach cienko- i grubościennych (niezależnie od tego, czy powierzchnia jest płaska, czy wypukła). Do wszystkich materiałów, jak np. stal, stal stopowa, mosiądz, miedź, żeliwo, metale lekkie, drewno, płyty gipsowe, tworzywa sztuczne itp. Odpowiednie smarowanie (przy wierceniu w metalach) zwiększa trwałość otwornicy.

    Zalecenie:

    Zastosowanie oleju chłodząco-smarującego, np. nr 084205, wielk. 0,25 przedłuża trwałość i umożliwia większą wydajność.

    Wskazówka:

    Chwyty mocujące i otwornice są kompatybilne ze wszystkimi dostępnymi w handlu bimetalowymi otwornicami, jednak bez złącza Bosch-SDS.
    Koronki wiertarskie do kamienia zob. nr 788000.
    Wykrawarka kołowa z węglików spiekanych do stali zob. nr 118400, 118500, 119000.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka