Zestaw brzeszczotów bagnetowych T101B

Nr art.: 588425 T101B
Ustaw cenę 25 Sztuka (PLN 6,98 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
  • zoptymalizowane dla materiału: Drewno
  • grubość blatu (drewno miękkie): 3-30
  • rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne; wcinanie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał brzeszczotów HCS
podziałka zębów 2,7 mm
długość listków 100 mm
Nazwa T101B
przydatność _T101B
zoptymalizowane dla materiału Drewno
grubość blatu (drewno miękkie) 3-30 mm
rodzaj skrawania cięcie proste precyzyjne; wcinanie
liczba brzeszczotów 25
Rodzaj produktu Brzeszczoty bagnetowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 588425 T101B
EAN / GTIN 4045197726711

Tabela zastosowań

Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
Ti
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty ze szlifowanymi, ostrymi zębami, do precyzyjnych cięć w drewnie. Zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T.

W dostawie:

5-elem.