• Szanowni Klienci, w najbliższych dniach stany magazynowe widoczne w eShop prosimy konsultować z Działem Obsługi Klienta. W tym roku ostatnie wysyłki GLS (do 30 kg) nadamy 23.12 (wznowienie 2.01.25), a wielkogabarytowe 18.12 (wznowienie 7.01.25).

Zestaw brzeszczotów bagnetowych, 5 szt., Nazwa: T118A

Nr art.: 588415 T118A
Nowy produkt
Ustaw cenę 5 Sztuka (PLN 4,26 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 121 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nazwa Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • zoptymalizowane dla materiału: stal
  • grubość blachy (blacha pełna): 1-3
  • rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał brzeszczotów HSS
podziałka zębów 1,1 − 1,5 mm
długość listków 92 mm
Nazwa T118A
przydatność _T118A
zoptymalizowane dla materiału stal
grubość blachy (blacha pełna) 1-3 mm
rodzaj skrawania cięcie proste precyzyjne
liczba brzeszczotów 5
Rodzaj produktu Brzeszczoty bagnetowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 588415 T118A
EAN / GTIN 4067263119104
Numer producenta 588415 T118A
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty bagnetowe do metalu. Zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T.
Uzębienie progresywne łączy łatwość nacinania (brak drgań w przypadku cienkich blach) i dużą wydajność skrawania.

W dostawie:

5-elem.