{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiał ostrza | HM | |
⌀ D arkusza | 250 mm | |
⌀ otworu | 30 mm | |
Otwory zabieraka liczba/⌀/średnica podziałowa | 2/7/42 i 2/9/46 i 2/10/60 mm | |
nadaje się do materiału | drewno | |
Liczba zębów | 24 | |
szerokość skrawania B | 3,2 mm | |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
Numer artykułu | 584015 250 | |
EAN / GTIN | 4045197220707 | |
Numer producenta | 584015 250 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Piły tarczowe do drewna, zęby naprzemienne, zgrubne, ⌀ D arkusza: 250mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
249,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
222,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
277,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba zębów | 24 | 24 | 24 |
⌀ D arkusza | 250 mm | 160 mm | 165 mm |
⌀ otworu | 30 mm | 30 mm | 20 mm |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) | Piły tarczowe (tarcze) | Piły tarczowe (tarcze) |