Piła tarczowa z trapezowymi zębami płaskimi INOX 305 mm

Nr art.: 584004 305
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ brzeszczotu D (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie zębów trapezowy ząb płaski
⌀ D arkusza 305 mm
⌀ otworu 25,4 mm
Liczba zębów 72
szerokość skrawania B 2,2 mm
Rodzaj produktu Piły tarczowe (tarcze)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 584004 305
EAN / GTIN 4045197883728
Numer producenta 584004 305

Opis

Wykonanie:

Z węglikami spiekanymi, w wykonaniu precyzyjnym z tarczą podstawową o wysokiej wytrzymałości, tłumiącą hałas. Zwymiarowane z naddatkiem ostrza z węglików spiekanych do częstego ostrzenia.

Zastosowanie:

Uniwersalna tarcza piły do cięcia stali INOX w piłach poprzecznych i uciosowych. Łatwe cięcie rur, blach, kształtowników i materiału pełnego. Nadaje się również do stali i metali nieżelaznych. Nie nadaje się do żeliwa. Szybkie cięcie bez zadziorów i bez chłodzenia.