Piła tarczowa expert for MultiMaterial 254 mm

Nr art.: 583930 254
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D arkusza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

254 mm
⌀ otworu 30 mm
Liczba zębów 80
szerokość skrawania B 2,4 mm
Rodzaj produktu Piły tarczowe (tarcze)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 583930 254
EAN / GTIN 3165140650106
Numer producenta 2608642528

Opis

Wykonanie:

Precyzyjny brzeszczot z wytrzymałą tarczą podstawową tłumiącą hałas i drgania. Pierścień mocujący zapewnia stabilność kształtu we wszystkich zakresach temperatur. Powłoka zapobiega przywieraniu, utrzymuje brzeszczot w stanie chłodnym i chroni przed korozją. Precyzyjnie wyszlifowane zęby z twardego metalu zapewniają długą trwałość i doskonałą jakość cięcia.

Zastosowanie:

Do cięcia różnych materiałów jak płyty laminowane, epoksyd, drewno i metale nieżelazne. Kształt zębów: trapezowe zęby płaskie, kąt natarcia ostrza ujemny.
Do tarczówek, pił poprzecznych, uciosowych i ukośnic.

Wskazówka:

Inne piły tarczowe znajdują się w grupie 17.