Piła tarczowa expert for Aluminium 216 mm

Nr art.: 583920 216
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D arkusza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

216 mm
⌀ otworu 30 mm
Liczba zębów 64
szerokość skrawania B 2,6 mm
Otwory zabieraka liczba/⌀/średnica podziałowa 2/7/42 i 2/9,5/46,5 i 2/9/46 i 2/10/60 mm
Rodzaj produktu Piły tarczowe (tarcze)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 583920 216
EAN / GTIN 3165140796767
Numer producenta 2608644110

Opis

Wykonanie:

Precyzyjny brzeszczot z wytrzymałą tarczą podstawową tłumiącą hałas i drgania. Pierścień mocujący zapewnia stabilność kształtu we wszystkich zakresach temperatur. Powłoka zapobiega przywieraniu, utrzymuje brzeszczot w stanie chłodnym i chroni przed korozją. Precyzyjnie wyszlifowane zęby z twardego metalu zapewniają długą trwałość i doskonałą jakość cięcia.

Zastosowanie:

Precyzyjne cięcia w aluminium i innych metalach nieżelaznych. Kształt zębów: trapezowy ząb płaski z ujemnym kątem skrawania dla zapewnienia lekkości i bezpieczeństwa prac przy posuwie ręcznym.
Do pił poprzecznych, uciosowych i ukośnic.

Wskazówka:

Inne piły tarczowe znajdują się w grupie 17.