Piła tarczowa expert for Stainless Steel, ⌀ D arkusza: 305mm

Nr art.: 583900 305
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D arkusza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ D arkusza 305 mm
⌀ otworu 25,4 mm
nadaje się do materiału metal
Liczba zębów 80
szerokość skrawania B 2,5 mm
Rodzaj produktu Piły tarczowe (tarcze)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 583900 305
Kopiuj
EAN / GTIN 3165140839969
Kopiuj
Numer producenta 2608644284
Kopiuj
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjny brzeszczot z wytrzymałą tarczą podstawową tłumiącą hałas i drgania. Pierścień mocujący zapewnia stabilność kształtu we wszystkich zakresach temperatur. Powłoka zapobiega przywieraniu, utrzymuje brzeszczot w stanie chłodnym i chroni przed korozją. Precyzyjnie wyszlifowane zęby z twardego metalu zapewniają długą trwałość i doskonałą jakość cięcia.

Zastosowanie:

Do obróbki stali nierdzewnej. Zęby piły z cermetu o wyjątkowo dużej twardości i odporności na zużycie. Nie stosować do stali wysokostopowej. Kształt zębów: trapezowy ząb płaski, kąt skrawania neutralny. Do pił poprzecznych i uciosowych.

Wskazówka:

Inne piły tarczowe znajdują się w grupie 17.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka