Brzeszczot jednostronny do drewna

Nr art.: 582985
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT
  • długość listków: 300

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wykonanie zębów trójkątne uzębienie grupowe
    długość listków 300 mm
    wysokość brzeszczotu 18 mm
    grubość brzeszczotu 1 mm
    Rodzaj produktu Brzeszczot do piły kabłąkowej

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 582985
    EAN / GTIN 7311518044565
    Numer producenta 51-12

    Opis

    Wykonanie:

    Brzeszczot z trójkątnym uzębieniem grupowym do wszystkich rodzajów drewna. Wymiary 380×110 mm.

    Pasuje do:

    piły kabłąkowej nr 580950.