Piła uciosowaz ogranicznikiem i brzeszczotem do drewna, długość listków: 550mm

Nr art.: 581905 550
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość listków (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość listków 550 mm
szerokość cięcia B 90° 160 mm
wysokość cięcia H 120 mm
Rodzaj produktu Piła uciosowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 581905 550
Kopiuj
EAN / GTIN 4005568033312
Kopiuj
Numer producenta 3332 L3
Kopiuj
Manufacturer Friedrich Küpper Werkzeug- und Maschinenbau GmbH, Friedich-Küpper-Weg, 54570 BERLINGEN, Deutschland, www.friedrich-kuepper.de

Opis

Wykonanie:

Stół z ciśnieniowego aluminiowego odlewu. Odporna na zużycie, cichobieżna prowadnica rurowa, z elastycznym ogranicznikiem skoku. Proste mocowanie obrabianego przedmiotu. Prowadzenie brzeszczotu regulowane, mocny, zamknięty uchwyt. Wysoki, chropowaty ogranicznik tylny zapewnia właściwe podparcie obrabianego detalu. Z regulatorem długości (po obu stronach) do cięć seryjnych. Samoczynne centrowanie kątów 90°, 45°, 30° i 22,5°.
Wszystkie kąty pośrednie nastawiane są bezstopniowo.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka