Zapasowy brzeszczot uzębienie strugowe, długość listków: 530mm

Nr art.: 581810 530
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
długość listków (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • długość listków: 530

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie zębów uzębienie strugowe
długość listków 530 mm
wysokość brzeszczotu 18 mm
Rodzaj produktu Brzeszczot do piły kabłąkowej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 581810 530
EAN / GTIN 7311518241698
Numer producenta SE-23-21

Opis

Wykonanie:

Kabłąk z owalnej, lakierowanej rury stalowej z napinaczem dźwigniowym. Brzeszczot z oryginalnej szwedzkiej stali, z hartowanymi wierzchołkami zębów . Precyzyjnie ostrzony i rozwierany.
uzębienie strug. (HZ), 4 zęby przed skrobakiem - zawsze ostre. Do wszystkich gatunków drewna, szczeg. do drewna świeżego.