Skrzynki uciosowe

Nr art.: 581670
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
43 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 300 mm
szerokość 104 mm
wysokość 50 mm
Rodzaj produktu Skrzynka uciosowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 581670
Kopiuj
EAN / GTIN 7311518044039
Kopiuj
Numer producenta 233-300-A
Kopiuj
Manufacturer SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Wykonanie:

Skrzynka uciosowa z laminowanego drewna, ze wzmocnionymi ściankami.

Zastosowanie:

Do cięcia pod kątem 45°, 90° i 135° w lewo i w prawo.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka