Piły rozpłatnice Superior 400 mm

Nr art.: 581500 400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość listków (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba zębów na cal 11
długość listków 400 mm
Rodzaj produktu Lisice

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 581500 400
EAN / GTIN 7311518239527
Numer producenta 2600-16-XT11-HP

Opis

Wykonanie:

Piły ręczne z chwytem Ergo® zapewniające optymalne przenoszenie siły. Brzeszczoty Superior w celu zmniejszenia tarcia posiadają dodatkową powłokę. Dzięki wzmocnionemu brzeszczotowi o unikatowym uzębieniu NXT (3-krotnie szlifowane i hartowane) i opatentowanej kolejności zębów uzyskuje się wydajność cięcia co najmniej o 30% większą w porównaniu z podobnymi piłami.

Zastosowanie:

Do suchego, twardego drewna.